text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinza universale Knipex lunghezza 200 mm manici multicomponente cromati VDE


Pinze combinate Con zone di presa per materiale piatto e rotondo, adatte a un uso versatile. Con bordi di taglio per cavi morbidi e duri. Taglienti lunghi per i cavi più spessi. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 60 HRC. - Capacità di taglio di fili medi e duri (diametro): Ø 3,8 mm- Capacità di taglio filo duro (diametro): Ø 2,5 mm- Capacità di taglio di cavi di rame a fili multipli: Ø 13,0 mm- Capacità di taglio cavo di rame, a fili multipli: 16,0 mm²- Testata VDE: sì

Numero articolo K1003.600.200
Isolato
Forma Dritto
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 200
Taglio sporgente
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Forma Dritto
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 200
Taglio sporgente
Materiale Steel
Sezione della striscia (mm²) 16 - 16
Design dell'impugnatura Altro
Coperchio dell'impugnatura Altro
Forgiato
Testato VDE
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 320
Codice merceologico 8203200000
Type VDE Universal Combination Pliers

Descrizione

Pinze combinate Con zone di presa per materiale piatto e rotondo, adatte a un uso versatile. Con bordi di taglio per cavi morbidi e duri. Taglienti lunghi per i cavi più spessi. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 60 HRC. - Capacità di taglio di fili medi e duri (diametro): Ø 3,8 mm- Capacità di taglio filo duro (diametro): Ø 2,5 mm- Capacità di taglio di cavi di rame a fili multipli: Ø 13,0 mm- Capacità di taglio cavo di rame, a fili multipli: 16,0 mm²- Testata VDE: sì

Numeri di articolo

Numero articolo K1003.600.200
EAN 4003773033776
UBB 419102032432
UNSPSC 27112139
Nr articolo produttore  03 06 200
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.