text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinza universale Knipex lunghezza 160 mm manici multicomponente cromati VDE


Pinze combinate Con zone di presa per materiale piatto e rotondo, adatte a un uso versatile. Con bordi di taglio per cavi morbidi e duri. Taglienti lunghi per i cavi più spessi. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 60 HRC. - Capacità di taglio di fili medi e duri (diametro): Ø 3,1 mm- Capacità di taglio di fili duri

Numero articolo K1003.600.160
Isolato
Forma Dritto
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 160
Taglio sporgente
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Forma Dritto
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 160
Taglio sporgente
Materiale Steel
Sezione della striscia (mm²) 16 - 16
Design dell'impugnatura Altro
Coperchio dell'impugnatura Altro
Forgiato
Testato VDE
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 200
Type VDE Combination Pliers

Descrizione

Pinze combinate Con zone di presa per materiale piatto e rotondo, adatte a un uso versatile. Con bordi di taglio per cavi morbidi e duri. Taglienti lunghi per i cavi più spessi. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 60 HRC. - Capacità di taglio di fili medi e duri (diametro): Ø 3,1 mm- Capacità di taglio di fili duri (diametro): Ø 2,0 mm- Capacità di taglio di cavi di rame a fili multipli: Ø 10,0mm- Capacità di taglio cavo di rame, a fili multipli: 16,0 mm²- Testata VDE: sì

Numeri di articolo

Numero articolo K1003.600.160
EAN 4003773021902
UBB 419102032275
UNSPSC 27112139
Nr articolo produttore  03 06 160
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.