Pinze per telefono e radio
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Pinze e pinzette
Pinza a becco corto
Pinze per telefono e radio
G3065.300.170
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
Pinza tripla Gedore 180JC
Aggiungi come preferito
Numero articolo
G3065.300.170
Isolato
No
Forma
Dritto
Protezione della superficie
Cromato
Peso
164
Lunghezza (mm)
180
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Forma
Dritto
Protezione della superficie
Cromato
Peso
164
Lunghezza (mm)
180
Protezione di isolamento 1000 V
No
Taglio sporgente
No
Materiale
Steel
Con tagliente diagonale
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Diametro della gamma di strisce (mm)
['0.500', '2.500']
Design dell'impugnatura
2 componenti
Con protezione dagli urti
No
Testato ESD
No
Coperchio dell'impugnatura
Altro
Forgiato
No
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Weight per piece (g)
160
Codice merceologico
8203200000
Type
Triple Pliers
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Per afferrare, tagliare, isolare, aggraffare, spremere, Ganasce tonde piatte, facce di presa diritte, dentellate, Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 62 - 64 HRC, Per fili di media durezza, 1. 6 mm, Acciaio speciale temprato e rinvenuto GEDORE, forgiato a caldo, temperato in olio e ricotto, JC = cromato, impugnature a 2 componenti, TL = grigio acciaio, con impugnature antiscivolo immerse in blu, Tagliente ulteriormente temprato a induzione, Versione JC = cromato, con impugnature a 2 componenti, Versione TL = grigio acciaio, con impugnature antiscivolo immerse in blu
Numeri di articolo
Numero articolo
G3065.300.170
EAN
4010886672211
UBB
240102196997
UNSPSC
27112148
Nr articolo produttore
6722110