text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinza Knipex lunghezza 300 mm nera atramentata larghezza di serraggio 68 mm


La chiave a pinza sostituisce i set di chiavi metriche e imperiali. ganasce lisce per uninstallazione senza danni dei raccordi placcati - lavora direttamente sul cromo! Regolazione rapida con pulsante direttamente sul pezzo. Ideale per afferrare, trattenere, pressare e piegare i pezzi. Trasmissione ad alta leva per una forte forza di presa. La pressione delle ganasce a gioco zero evita di danneggiare i bordi dei componenti sensibili. Le ganasce parallele garantiscono una presa più solida, il suo design consente una regolazione flessibile di tutte le larghezze fino alla dimensione massima specificata. Bloccaggio affidabile del bullone della cerniera: nessuno spostamento involontario. Il principio del cricchetto consente di stringere e rilasciare in modo rapido e semplice tutte le connessioni bullonate.

Numero articolo 4E994930
Lunghezza (mm) 300
Larghezza delle ganasce (mm) 68
Marchio Knipex
Codice merceologico 82041200
Type Pliers Wrench
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 300
Larghezza delle ganasce (mm) 68
Marchio Knipex
Codice merceologico 82041200
Type Pliers Wrench

Descrizione

La chiave a pinza sostituisce i set di chiavi metriche e imperiali. ganasce lisce per uninstallazione senza danni dei raccordi placcati - lavora direttamente sul cromo! Regolazione rapida con pulsante direttamente sul pezzo. Ideale per afferrare, trattenere, pressare e piegare i pezzi. Trasmissione ad alta leva per una forte forza di presa. La pressione delle ganasce a gioco zero evita di danneggiare i bordi dei componenti sensibili. Le ganasce parallele garantiscono una presa più solida, il suo design consente una regolazione flessibile di tutte le larghezze fino alla dimensione massima specificata. Bloccaggio affidabile del bullone della cerniera: nessuno spostamento involontario. Il principio del cricchetto consente di stringere e rilasciare in modo rapido e semplice tutte le connessioni bullonate.

Numeri di articolo

Numero articolo 4E994930
EAN 4003773084662
UBB 500711487909
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  86 01 300
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.