La chiave a pinza sostituisce la necessità di set di chiavi metriche e imperiali. ganasce lisce per uninstallazione priva di danni dei raccordi placcati, lavorando direttamente sul cromo! Ottima per afferrare, trattenere, pressare e piegare i pezzi. La pressione delle ganasce a gioco zero evita di danneggiare i bordi dei componenti sensibili. Regolazione rapida premendo un pulsante direttamente sul pezzo. Nessun spostamento involontario delle ganasce e nessuno slittamento del giunto. Le ganasce parallele garantiscono una presa più solida, il suo design consente una regolazione flessibile di tutte le larghezze fino alla dimensione massima specificata. Il principio del cricchetto consente di stringere e rilasciare in modo rapido e semplice tutte le connessioni bullonate. - Spessore della ganascia (giunto) (B2): 8,0 mm- Spessore del giunto (B3): 12,0 mm- Spessore punte (B1): 5,0 mm- Posizioni di regolazione: 15- Capacità per dadi: Ø 112- Capacità per dadi: 40mm