text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze Knipex per elettricisti con estrattore per nastri da pesca e legatura, punta diritta nera atramentizzata 240 mm


Pinze per elettricisti: elevato rapporto di trasmissione per un taglio facile. Grazie al rapporto di trasmissione ottimizzato, richiede il 50% di sforzo in meno rispetto alle pinze combinate tradizionali. Struttura solida per le sollecitazioni più gravose, applicazione universale. Forma dellimpugnatura ottimizzata dal punto di vista ergonomico per un co

Numero articolo 2C285796
Protezione della superficie Olio indurito
Lunghezza 240
Materiale Steel
Superficie di presa Dentato
Forgiato
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Olio indurito
Lunghezza 240
Materiale Steel
Superficie di presa Dentato
Forgiato
Marchio KNIPEX

Descrizione

Pinze per elettricisti: elevato rapporto di trasmissione per un taglio facile. Grazie al rapporto di trasmissione ottimizzato, richiede il 50% di sforzo in meno rispetto alle pinze combinate tradizionali. Struttura solida per le sollecitazioni più gravose, applicazione universale. Forma dellimpugnatura ottimizzata dal punto di vista ergonomico per un contatto saldo con la mano e per ridurre la fatica. Zona di presa zigrinata a croce particolarmente efficace nelle ganasce - per una presa e una trazione forti. Zona di presa aggiuntiva sotto larticolazione per una leva e una pressione potenti. Con taglienti per fili morbidi e duri. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 62 HRC. Stile americano. con estrattore per nastro di pesce nella fessura del giunto. con punto di aggraffatura a mandrino universale sotto il giunto. pinza con punto di attacco per il montaggio di un sistema di protezione anticaduta. - Capacità di taglio filo medio duro (diametro): Ø 4,6 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0 mm- Sistema di protezione anticaduta: sì

Numeri di articolo

Numero articolo 2C285796
EAN 4003773079958
UBB 500641742175
UNSPSC 27112139
Nr articolo produttore  09 12 240 T
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.