text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PREC EXT CIRCLIP 49 4911A 1 140MM


Pinze di precisione per anelli di sicurezza per uso continuo: durata fino a 10 volte superiore rispetto alle punte tornite. Con punte inserite per un lavoro affidabile. con protezione contro la sovraespansione. Ampie superfici di contatto sulle punte: nessuna distorsione degli anelli di sicurezza, facilità di montaggio. Giunto imbullonato: funzionamento

Numero articolo K1049.110.001
Design Dritto
Isolato
Lunghezza (mm) 140
Gamma di serraggio (mm) 10 - 25
Adatto per anelli di bloccaggio esterni
Confezionato per 1

Specifiche

Design Dritto
Isolato
Lunghezza (mm) 140
Gamma di serraggio (mm) 10 - 25
Adatto per anelli di bloccaggio esterni
Punte intercambiabili
Marchio Knipex

Descrizione

Pinze di precisione per anelli di sicurezza per uso continuo: durata fino a 10 volte superiore rispetto alle punte tornite. Con punte inserite per un lavoro affidabile. con protezione contro la sovraespansione. Ampie superfici di contatto sulle punte: nessuna distorsione degli anelli di sicurezza, facilità di montaggio. Giunto imbullonato: funzionamento preciso e senza gioco della pinza. Molla di apertura interna, protetta e bloccata. Rivestimento in plastica antiscivolo sui manici. La testa sottile consente luso in spazi ristretti. DIN 5254 A, ganasce diritte. - Dimensioni dellalbero: Ø 10 - 25 mm - Punte (diametro): 1,3 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1049.110.001
EAN 4003773048725
UBB 500501357767
UNSPSC 27112140
Nr articolo produttore  49 11 A1
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.