text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP INT.CIRC PLIER 4420J51590MM


Pinze per anelli di sicurezza Con dispositivo di bloccaggio, sganciabile. Con punte sostituibili in acciaio temperato. Verniciata a polvere nera. DIN 5256 D, punte intercambiabili con angolo di 90°. - Dimensioni del foro: Ø 122 - 300 mm - Punte (diametro): Ø 3,5 mm

Numero articolo K1044.020.590
Design Ad angolo retto
Isolato
Lunghezza (mm) 590
Gamma di serraggio (mm) 122 - 300
Adatto per anelli di bloccaggio esterni No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Ad angolo retto
Isolato
Lunghezza (mm) 590
Gamma di serraggio (mm) 122 - 300
Adatto per anelli di bloccaggio esterni No
Punte intercambiabili
Marchio Knipex
Type Circlip Pliers

Descrizione

Pinze per anelli di sicurezza Con dispositivo di bloccaggio, sganciabile. Con punte sostituibili in acciaio temperato. Verniciata a polvere nera. DIN 5256 D, punte intercambiabili con angolo di 90°. - Dimensioni del foro: Ø 122 - 300 mm - Punte (diametro): Ø 3,5 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1044.020.590
EAN 4003773024958
UBB 240100027806
UNSPSC 27112140
Nr articolo produttore  44 20 J51
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.