text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cacciavite Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 Tool Finder 2 13 pezzi


Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 con custodia, 13 pezzi 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 Bit BTZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Bit BTZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 867/1 Bit BTZ TORX®: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 2x 851/4 Punte Z: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm 2x 855/4 Punte Z: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm 2x 867/4 Z Inserti TORX®

Numero articolo 0V195262
Isolato
Imballaggio Bag
Numero di cacciaviti a croce PH 2
Numero di cacciaviti a croce PZ 2
Numero di cacciaviti Torx 4
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Imballaggio Bag
Numero di cacciaviti a croce PH 2
Numero di cacciaviti a croce PZ 2
Numero di cacciaviti Torx 4
Numero totale di utensili 13
Numero di bit PH (crosshead) 4
Numero di bit PZ (testa a croce) 4
Numero di bit Torx 4
Numero di bit scanalatura 0
Numero di bit totali 12
Con supporto magnetico
Numero di bit esagono incassato 0
Design dell'impugnatura Altro
Numero di bit TriWing 0
Numero di punte a due fori 0
Con cricchetto No
Numero di bit quadrato interno (Robertson) 0
Con impugnatura
Marchio Wera
Type Screwdriver Set

Descrizione

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 con custodia, 13 pezzi 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 Bit BTZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Bit BTZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 867/1 Bit BTZ TORX®: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 2x 851/4 Punte Z: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm 2x 855/4 Punte Z: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm 2x 867/4 Z Inserti TORX® : TX 20x89 mm, TX 25x89 mm 1x Striscia di fissaggio Hook and Loop 70: 50 x 70 mm Set Kraftform Kompakt da 13 pezzi con 6 punte lunghe 25 mm e 6 punte lunghe 89 mm. Gli utensili compatti di Wera consentono di utilizzare contemporaneamente entrambi i tipi di avvitatura: ",manuale", o ",a macchina",. Il sistema di cambio lama dell'impugnatura in un design compatto con diverse punte compatte rende l'utente mobile e flessibile. Adatto per punte con attacco esagonale da secondo la norma DIN ISO 1173-C 6.3 ed E 6.3 (ISO 1173) e per le serie di attacchi Wera 1 e 4. Con adattatore di collegamento, baionetta, tecnologia Rapidaptor, impugnatura Kraftform con protezione antirollio, i multicomponenti consentono un avvitamento particolarmente ergonomico. Magazzino integrato per la conservazione di punte lunghe 25 mm. Questo set sostituisce un set di cacciaviti da 12 pezzi e riduce al minimo l'attrezzatura necessaria. Il profilo e le dimensioni delle punte sono facilmente riconoscibili grazie al cercatore di utensili Wera ",Take it easy", con codifica a colori ed etichette facilmente visibili.

Numeri di articolo

Numero articolo 0V195262
EAN 4013288211224
UBB 500713661527
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05051017001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.