My Favorites
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
P0550
P0550.002.100
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
PB Swiss Classic Cacciavite a taglio VDE 1000V 5100 3,5x100
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Design
Dritto
Isolato
SÌ
Peso
29
Lunghezza totale (mm)
190
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Lunghezza della lama (mm)
100
Larghezza della lama (mm)
3.5
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Design
Dritto
Isolato
SÌ
Peso
29
Lunghezza totale (mm)
190
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Lunghezza della lama (mm)
100
Larghezza della lama (mm)
3.5
Spessore della lama (mm)
0.6
Materiale maniglia
Plastic
Tipo di albero
Girare
Design dell'impugnatura
1 componente
Lama rigonfia
No
Materiale della lama
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protezione antirollio
SÌ
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
P0550.002.100
EAN
7610733062416
UBB
500502098378
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
PB 5100.2-100/3,5
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare