Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Tester di tensione
P0057
P0057.001.100
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
PB Rilevatore di tensione 110 - 250 V 175 3,5x100
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Lunghezza (mm)
200
Lunghezza della lama (mm)
100
Larghezza della lama (mm)
3.5
Indicazione di tensione
Lampada a incandescenza
Carico base interno
No
Indicazione di fase unipolare
SÌ
Rilevamento della tensione senza contatto
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Lunghezza (mm)
200
Lunghezza della lama (mm)
100
Larghezza della lama (mm)
3.5
Indicazione di tensione
Lampada a incandescenza
Carico base interno
No
Indicazione di fase unipolare
SÌ
Rilevamento della tensione senza contatto
No
Tipo di test
1 polo
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
P0057.001.100
EAN
7610733001361
UBB
417124250446
UNSPSC
41113676
Nr articolo produttore
PB 175.1-100
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare