Cacciaviti elettronici
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti elettronici
P0020.000.080
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
PB SwissGrip ESD Cacciavite a taglio 8100 2,5x80
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
P0020.000.080
Design
Dritto
Isolato
SÌ
Peso
21.5
Lunghezza totale (mm)
160
Lunghezza della lama (mm)
80
Larghezza della lama (mm)
2.5
Spessore della lama (mm)
0.4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Dritto
Isolato
SÌ
Peso
21.5
Lunghezza totale (mm)
160
Lunghezza della lama (mm)
80
Larghezza della lama (mm)
2.5
Spessore della lama (mm)
0.4
Modello di precisione
SÌ
Materiale maniglia
Plastic
Tipo di albero
Girare
Design dell'impugnatura
2 componenti
Diametro della lama (mm)
3
Lama rigonfia
No
Materiale della lama
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cappuccio ruotabile
SÌ
Con protezione antirollio
SÌ
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
P0020.000.080
EAN
7610733256075
UBB
500627748774
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
PB 8100.0-80 ESD
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare