text.skipToContent text.skipToNavigation

Paraorecchie 3M X5P3 nero/grigio


Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X5 sono i nostri innovativi dispositivi di protezione dell'udito che offrono prestazioni eccezionali, senza la necessità di una doppia protezione. Offrono le stesse caratteristiche premium che ci si aspetta dalla Serie X di 3M Peltor e riducono il rumore fino a 37 dB.Per una protezione dell'udito ad alte prestazioni cont

Numero articolo 4D977542
Colore Altro
Regolabile
Collegamento radio No
Pieghevole No
Valore di isolamento SNR (dB) 31
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Altro
Regolabile
Collegamento radio No
Pieghevole No
Valore di isolamento SNR (dB) 31
Bluetooth No
Materiale archetto Altro
Tipo di trasporto -
Cancellazione attiva del rumore No
Cuscini sostituibili
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Con radio No
Marchio 3M
Model Peltor
Type XA007707921

Descrizione

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X5 sono i nostri innovativi dispositivi di protezione dell'udito che offrono prestazioni eccezionali, senza la necessità di una doppia protezione. Offrono le stesse caratteristiche premium che ci si aspetta dalla Serie X di 3M Peltor e riducono il rumore fino a 37 dB.Per una protezione dell'udito ad alte prestazioni contro livelli di rumore da moderati a elevati, utilizzate le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X5.Le cuffie auricolari 3M PELTOR X5 hanno un codice colore nero, che rende semplice selezionare il livello di protezione corretto dalla gamma della serie X. Combinando le leggendarie conoscenze di 3M in materia di protezione dell'udito con una tecnologia avanzata, le nostre cuffie includono una schiuma appositamente formulata nei padiglioni e nei cuscinetti, con un design innovativo di distanziatori e coppe. La tecnologia impiegata nel design fa sì che, nonostante i padiglioni più grandi, la cuffia sia ancora leggera e dotata di un eccellente equilibrio e comfort. Il design a doppio archetto non solo riduce l'accumulo di calore durante l'uso, ma garantisce anche un'eccellente vestibilità e bilanciamento. Il filo di acciaio inossidabile all'interno dell'archetto, rivestito di plastica, lo rende il più robusto che 3M possa offrire, ma anche isolato elettricamente. L'archetto è robusto e confortevole al tempo stesso, poiché è dotato di un rivestimento in plastica morbida che garantisce una pressione stabile sulla parte superiore della testa. I cursori accuratamente modellati assicurano che le cuffie siano facili da regolare quando sono in testa. Gli ampi e morbidi cuscinetti in schiuma aiutano i lavoratori a stare comodi, mentre le coppe sottili offrono una migliore compatibilità con altri dispositivi di sicurezza. I cuscinetti e gli inserti in schiuma, disponibili come kit di igiene, sono facili da sostituire se si usurano o si danneggiano, contribuendo a prolungare la durata del prodotto. Sono inoltre disponibili come modelli per il montaggio su casco o su fascia da collo.

Numeri di articolo

Numero articolo 4D977542
EAN 4046719695546
UBB 500512531806
UNSPSC 46181802
Nr articolo produttore  PEX5P3E
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.