text.skipToContent text.skipToNavigation

Paraorecchie 3M X4P3 nero/verde lime


Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X4 sono i nostri protettori dell'udito leggeri e sottili, dotati di inserti e distanziatori in schiuma innovativa che contribuiscono ad aumentare l'attenuazione e a proteggere dalle basse frequenze fino a 33 dB. Per una protezione dell'udito ad alte prestazioni contro livelli di rumore da moderati a elevati, utilizzate l

Numero articolo 6W690405
Colore Altro
Regolabile
Collegamento radio No
Pieghevole No
Valore di isolamento SNR (dB) 25
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Altro
Regolabile
Collegamento radio No
Pieghevole No
Valore di isolamento SNR (dB) 25
Bluetooth No
Materiale archetto Altro
Tipo di trasporto Casco attaccato
Cancellazione attiva del rumore No
Cuscini sostituibili
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Con radio No
Marchio 3M
Model Peltor
Type XA007707913

Descrizione

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X4 sono i nostri protettori dell'udito leggeri e sottili, dotati di inserti e distanziatori in schiuma innovativa che contribuiscono ad aumentare l'attenuazione e a proteggere dalle basse frequenze fino a 33 dB. Per una protezione dell'udito ad alte prestazioni contro livelli di rumore da moderati a elevati, utilizzate le cuffie 3M™ PELTOR™ X4. I paraorecchie 3M PELTOR X4 hanno un codice colore verde brillante che semplifica la scelta del livello di protezione corretto nella gamma della serie X. Combinando le leggendarie conoscenze di 3M in materia di protezione dell'udito con una tecnologia avanzata, le nostre cuffie auricolari includono un distanziatore appositamente progettato e una nuova tecnologia di cuscinetti auricolari che migliora la riduzione del rumore senza ingombri e pesi eccessivi. Il design del doppio archetto, isolato elettricamente, aiuta a ridurre l'accumulo di calore sulla sommità del capo e il filo di acciaio inossidabile, rivestito di plastica, rende l'archetto il più robusto che 3M possa offrire. È allo stesso tempo resistente e confortevole, in quanto l'archetto piatto e largo ha un rivestimento in plastica morbida che garantisce una pressione stabile sulla sommità del capo. L'assenza di metallo esposto fa sì che il prodotto sia “dielettrico” e offra resistenza elettrica per le applicazioni che comportano il rischio di scintille o cariche. Gli ampi e morbidi cuscinetti in schiuma aiutano i lavoratori a stare comodi, mentre le coppe sottili offrono una migliore compatibilità con altri dispositivi di sicurezza. I cuscinetti e gli inserti in schiuma, disponibili come kit di igiene, sono facili da sostituire se si usurano o si danneggiano, contribuendo a prolungare la durata del prodotto. Sono inoltre disponibili come modelli per il montaggio su casco o su fascia da collo.

Numeri di articolo

Numero articolo 6W690405
EAN 4046719695522
UBB 500512531640
UNSPSC 46181802
Nr articolo produttore  PEX4P3E
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.