text.skipToContent text.skipToNavigation

Paraorecchie 3M X1A Nero/Verde


Le cuffie antirumore 3M™ PELTOR™ X1 sono le nostre protezioni acustiche leggere con cuscinetti confortevoli e morbidi. Sono dotate di un doppio archetto isolato elettricamente che riduce l'accumulo di calore sulla sommità del capo e offrono una riduzione del rumore fino a 27 dB.Per una protezione dell'udito ad alte prestazioni contro i livelli di rumore

Objednací číslo 8P927684
Colore Altro
Peso 184
Regolabile
Collegamento radio No
Pieghevole
Baleno po 1

Specifikace

Colore Altro
Peso 184
Regolabile
Collegamento radio No
Pieghevole
Valore di isolamento SNR (dB) 27
Bluetooth No
Tipo di trasporto -
Cancellazione attiva del rumore No
Cuscini sostituibili No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Con radio No
Marchio 3M
Model Peltor

Popis

Le cuffie antirumore 3M™ PELTOR™ X1 sono le nostre protezioni acustiche leggere con cuscinetti confortevoli e morbidi. Sono dotate di un doppio archetto isolato elettricamente che riduce l'accumulo di calore sulla sommità del capo e offrono una riduzione del rumore fino a 27 dB.Per una protezione dell'udito ad alte prestazioni contro i livelli di rumore da bassi a moderati, utilizzate le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X1. Il design del doppio archetto isolato elettricamente aiuta a ridurre l'accumulo di calore sulla sommità del capo e il filo di acciaio inossidabile, rivestito di plastica, rende l'archetto il più robusto che 3M possa offrire. È allo stesso tempo resistente e confortevole, in quanto l'archetto piatto e largo ha un rivestimento in plastica morbida che garantisce una pressione stabile sulla sommità del capo. L'assenza di metallo esposto fa sì che il prodotto sia “dielettrico” e offra resistenza elettrica per le applicazioni che comportano il rischio di scintille o cariche. Gli ampi e morbidi cuscinetti in schiuma aiutano i lavoratori a stare comodi, mentre le coppe sottili offrono una migliore compatibilità con altri dispositivi di sicurezza.Riducendo il rumore fino a 27 dB, i paraorecchie 3M PELTOR X1 hanno un codice colore verde, che semplifica la scelta del livello di protezione corretto dalla gamma della serie X.I cuscinetti e gli inserti in schiuma, disponibili come kit per l'igiene, sono facili da sostituire se si usurano o si danneggiano, contribuendo a prolungare la durata del prodotto. Sono inoltre disponibili come modelli per il montaggio sul casco o come modelli per il collo.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8P927684
EAN 4046719691982
UBB 500512530998
UNSPSC 46181802
Výrobní číslo položky PEX1A
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.