text.skipToContent text.skipToNavigation

Paraorecchie 3M Peltor X2A Nero/Giallo


Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X2 sono le nostre innovative protezioni acustiche con un moderno design a coppa sottile. Sono dotate di un doppio archetto isolato elettricamente che riduce l'accumulo di calore sulla sommità del capo e offrono una riduzione del rumore fino a 31 dB.Per una protezione dell'udito ad alte prestazioni contro i livelli di rumore moderati, utilizzate le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X2. Il design del doppio archetto isolato elettricamente aiuta a ridurre l'accumulo di calore sulla sommità del capo e il filo di acciaio inossidabile, rivestito di plastica, rende l'archetto il più robusto che 3M possa offrire. È allo stesso tempo resistente e confortevole, in quanto l'archetto piatto e largo ha un rivestimento in plastica morbida che garantisce una pressione stabile sulla sommità del capo. L'assenza di metallo esposto fa sì che il prodotto sia “dielettrico” e offra resistenza elettrica per le applicazioni che comportano il rischio di scintille o cariche. Gli ampi e morbidi cuscinetti in schiuma aiutano i lavoratori a stare comodi, mentre le coppe sottili offrono una migliore compatibilità con altri dispositivi di sicurezza.Riducendo il rumore fino a 31 dB, i paraorecchie 3M PELTOR X2 hanno un codice colore giallo, che semplifica la scelta del livello di protezione corretto dalla gamma della serie X.I cuscinetti e gli inserti in schiuma, disponibili come kit per l'igiene, sono facili da sostituire se si usurano o si danneggiano, contribuendo a prolungare la durata del prodotto. Sono inoltre disponibili come modelli per il montaggio sul casco o come modelli per il collo.

Položka č. 7T436368
Colore Altro
Peso 220
Regolabile
Collegamento radio No
Pieghevole No
Ambalat la 1

technické údaje

Colore Altro
Peso 220
Regolabile
Collegamento radio No
Pieghevole No
Valore di isolamento SNR (dB) 31
Bluetooth No
Materiale archetto Altro
Tipo di trasporto -
Cancellazione attiva del rumore No
Cuscini sostituibili No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Con radio No
Marchio 3M
Codice merceologico 3926909790
Model Peltor
Type XA007706899

Popis

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X2 sono le nostre innovative protezioni acustiche con un moderno design a coppa sottile. Sono dotate di un doppio archetto isolato elettricamente che riduce l'accumulo di calore sulla sommità del capo e offrono una riduzione del rumore fino a 31 dB.Per una protezione dell'udito ad alte prestazioni contro i livelli di rumore moderati, utilizzate le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X2. Il design del doppio archetto isolato elettricamente aiuta a ridurre l'accumulo di calore sulla sommità del capo e il filo di acciaio inossidabile, rivestito di plastica, rende l'archetto il più robusto che 3M possa offrire. È allo stesso tempo resistente e confortevole, in quanto l'archetto piatto e largo ha un rivestimento in plastica morbida che garantisce una pressione stabile sulla sommità del capo. L'assenza di metallo esposto fa sì che il prodotto sia “dielettrico” e offra resistenza elettrica per le applicazioni che comportano il rischio di scintille o cariche. Gli ampi e morbidi cuscinetti in schiuma aiutano i lavoratori a stare comodi, mentre le coppe sottili offrono una migliore compatibilità con altri dispositivi di sicurezza.Riducendo il rumore fino a 31 dB, i paraorecchie 3M PELTOR X2 hanno un codice colore giallo, che semplifica la scelta del livello di protezione corretto dalla gamma della serie X.I cuscinetti e gli inserti in schiuma, disponibili come kit per l'igiene, sono facili da sostituire se si usurano o si danneggiano, contribuendo a prolungare la durata del prodotto. Sono inoltre disponibili come modelli per il montaggio sul casco o come modelli per il collo.

Čísla materiálu

Položka č. 7T436368
EAN 4046719695461
UBB 500512531152
UNSPSC 46181802
Číslo materiálu výrobcu PEX2A
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.