Viti per filettare
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
Viti
Viti per filettare
67588
67588.050.025
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
Pan head TX screw for plastic 45° Steel Zinc plated 5X25MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio
FABORY
Driving features
Hexalobular
Head shape
Pan head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
5 mm
Lunghezza
25 mm
Marchio
FABORY
Driving features
Hexalobular
Head shape
Pan head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Forming thread for plastics
Dimensioni
C (max.)
5.06
D (mm)
5
dk (max.)
8
k (max.)
2.8
L (mm)
25
Socket
20
D (max.)
4.96
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
67588.050.025
EAN
8712423031746
UBB
500656872826
UNSPSC
31161512
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare