Viti per filettare
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
Viti
Viti per filettare
67571
67571.050.010
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
Pan head PZ screw for plastic 30° Steel Zinc plated black passivated 5X10MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio
FABORY
Driving features
Pozidriv
Head shape
Pan head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1.000
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
5 mm
Lunghezza
10 mm
Marchio
FABORY
Driving features
Pozidriv
Head shape
Pan head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated black passivated
Thread
Forming thread for plastics
Dimensioni
D (mm)
5
dk (max.)
8.8
k (max.)
3.4
L (mm)
10
No. cross recess
2
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
67571.050.010
EAN
8712423036512
UBB
500656828463
UNSPSC
31161512
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare