Miscelatori
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
8W819429
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
Mortar stirrer MK 120 mm 590 mm 15-25 kg M14 COLLOMIX
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
8W819429
Lunghezza totale (mm)
590
Diametro del cesto (mm)
120
Quantità di materiale che può essere agitato (kg)
15 - 25
Model
MK 120 M
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
590
Diametro del cesto (mm)
120
Quantità di materiale che può essere agitato (kg)
15 - 25
Model
MK 120 M
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8W819429
EAN
4011024417190
UBB
500583672562
UNSPSC
22101902
Nr articolo produttore
41719-000
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare