Most bought products
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
8R097611
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
Hot air gun HL 1920 E 2000 W 80-600 degC 150 / 150-300 / 300-500 l/min STEINEL
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
8R097611
Larghezza
85
Altezza
200
Frequenza (Hz)
50 - 60
Con controllo della temperatura
SÌ
Lunghezza
253
Temperatura di esercizio (°C)
80 - 600
Potenza nominale assorbita (W)
2000
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
85
Altezza
200
Frequenza (Hz)
50 - 60
Con controllo della temperatura
SÌ
Lunghezza
253
Temperatura di esercizio (°C)
80 - 600
Potenza nominale assorbita (W)
2000
Peso della macchina (kg)
0.84
Volume d'aria (l/min)
500
Controllo del flusso d'aria
Posizioni
Tensione di alimentazione (V)
220 - 230
Con indicazione della temperatura
SÌ
Type
HL 1920 E
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8R097611
EAN
4007841352103
UBB
500583596753
UNSPSC
40101601
Nr articolo produttore
352103
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare