text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitre shears LÖWE 3.101 length 215 mm blade length 50 mm ORIGINAL LÖWE


Polished chrome. Two stops at 45°. Cutting thickness max. 15 mm. Corrosion-protected blade with non-stick coating. Extremely robust

Numero articolo 8Q953180
Modello Altro
Lunghezza della lama (mm) 50
Lunghezza (mm) 215
Confezionato per 1

Specifiche

Modello Altro
Lunghezza della lama (mm) 50
Lunghezza (mm) 215

Descrizione

Polished chrome. Two stops at 45°. Cutting thickness max. 15 mm. Corrosion-protected blade with non-stick coating. Extremely robust

Numeri di articolo

Numero articolo 8Q953180
EAN 4033119000209
UNSPSC 27111506
Nr articolo produttore  3.101 (4000814570)
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.