text.skipToContent text.skipToNavigation

Hot air gun HG 2620 E KF 2300 W 50-700 degC 150-500 l/min STEINEL


Numero articolo 8Q320604
Larghezza 91
Altezza 95
Frequenza (Hz) 50 - 60
Con controllo della temperatura
Lunghezza 358
Temperatura di esercizio (°C) 50 - 700
Potenza nominale assorbita (W) 2300
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza 91
Altezza 95
Frequenza (Hz) 50 - 60
Con controllo della temperatura
Lunghezza 358
Temperatura di esercizio (°C) 50 - 700
Potenza nominale assorbita (W) 2300
Peso della macchina (kg) 1.16
Volume d'aria (l/min) 500
Controllo del flusso d'aria Continuamente variabile
Tensione di alimentazione (V) 220 - 230
Con indicazione della temperatura
Type HG 2620 E

Numeri di articolo

Numero articolo 8Q320604
EAN 4007841351809
UBB 500583592125
UNSPSC 40101601
Nr articolo produttore  351809
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.