Supporto trapani
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
8A002510
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
Drill stand overall height 500 mm radius 127 mm 60 mm WABECO
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
8A002510
Altezza totale (mm)
500
Diametro massimo della punta (mm)
60
Diametro del collo di serraggio (mm)
43
Angolo regolabile
SÌ
Angolo (°)
360 - 360
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza totale (mm)
500
Diametro massimo della punta (mm)
60
Diametro del collo di serraggio (mm)
43
Angolo regolabile
SÌ
Angolo (°)
360 - 360
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8A002510
EAN
4005725224003
UBB
500583384481
UNSPSC
27112703
Nr articolo produttore
22400
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare