text.skipToContent text.skipToNavigation

Automatic stripping pliers Stripax® 16 length 190 mm 6-16 (AWG 10... 6) mm² WEIDMÜLLER


Numero articolo 7Z348979
Isolato
Con taglierina a filo No
Peso (g) 170.1
Lunghezza (mm) 190
Protezione di isolamento 1000 V No
Sezione longitudinale
Bordo rotondo No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Con taglierina a filo No
Peso (g) 170.1
Lunghezza (mm) 190
Protezione di isolamento 1000 V No
Sezione longitudinale
Bordo rotondo No
Gamma strisce AWG 10 - 6
Taglio a spirale No
Profondità dell'intaglio regolabile No
Lunghezza della striscia regolabile No
Sezione della striscia (mm²) 6 - 16
Design dell'impugnatura 2 componenti
Con protezione dagli urti No
Testato ESD No
Autoregolabile No
Testato VDE No

Numeri di articolo

Numero articolo 7Z348979
EAN 4008190183875
UBB 500583353031
UNSPSC 27112135
Nr articolo produttore  9005610000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.