text.skipToContent text.skipToNavigation

Aluminium box L 582 x W 385 x H 275 mm 47 l with hinged catches and stacking cor


Numero articolo 7S337908
Colore Altro
Protezione della superficie Altro
Con coperchio del coperchio
Materiale Aluminium
Con maniglia
Impilabile
Carico netto consentito (kg) 80
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Altro
Protezione della superficie Altro
Con coperchio del coperchio
Materiale Aluminium
Con maniglia
Impilabile
Carico netto consentito (kg) 80
Trasparente No
Con serratura
Larghezza interna (mm) 350
Altezza interna (mm) 245
Larghezza esterna (mm) 385
Altezza esterna (mm) 275
Profondità esterna (mm) 275
Profondità interna (mm) 550

Numeri di articolo

Numero articolo 7S337908
EAN 4054773023465
UBB 500583252472
UNSPSC 24102103
Nr articolo produttore  D47
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.