text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec Airliner 5 GO 200 l/min 10 bar 1.1 kW 230 V 50 Hz 5 l AEROTEC


Numero articolo 7I167111
Colore Altro
Larghezza (mm) 7.48
Altezza (mm) 14.9
Amperaggio (A) 13
Peso (g) 8.5
Pressione massima (bar) 10
Potenza del motore (kW) 1.1
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Altro
Larghezza (mm) 7.48
Altezza (mm) 14.9
Amperaggio (A) 13
Peso (g) 8.5
Pressione massima (bar) 10
Potenza del motore (kW) 1.1
Velocità di rotazione (1/min) 3400
Livello di prestazione sonora (dBA) 78
Tipo di motore Elettrico
Tensione di collegamento (V) 230
Frequenza 50 Hz
Quantità erogata (kg) 0.11
Capacità del serbatoio (l) 5
Con avvio/arresto automatico
Numero di cilindri 1
Con protezione del motore
Con molla di sicurezza No
Con valvola di scarico
Con scarico della condensa No
Tubo flessibile di collegamento Accoppiamento rapido
Pressione massima di esercizio (psi) (psi (lbf/in²)) 145
Tipo di lubrificazione Nessuno
Numero di connessioni in uscita 1
Mobile
Azionamento Direct
Con valvola di non ritorno
Dimensioni di connessione in uscita Altro
Type 25112001, Aerotec Airliner 5 GO

Numeri di articolo

Numero articolo 7I167111
EAN 4260135773279
UBB 500583113955
UNSPSC 40151601
Nr articolo produttore  200680
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.