Power Tools
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
6Z502477
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
Promataint/plaster stirrer mixingaddle dm 70 mm length 400 mm 10 kg hexagon, AF 8 m
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
6Z502477
Lunghezza totale (mm)
400
Diametro del cesto (mm)
70
Quantità di materiale che può essere agitato (kg)
10 - 10
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
400
Diametro del cesto (mm)
70
Quantità di materiale che può essere agitato (kg)
10 - 10
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6Z502477
EAN
4015448479123
UBB
500582995824
UNSPSC
22101902
Nr articolo produttore
4000816562
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare