Rotelle sciolte
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
6R496730
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
Spare wheel wheel dm 200 mm load cap. 220 kg BS ROLLEN
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
6R496730
Larghezza (mm)
45
Diametro (mm)
200
Capacità di carico (kg)
220
Diametro dell'albero (mm)
20
Battistrada del materiale
Rubber
Lunghezza del mozzo (mm)
60
Cuscinetto
Cuscinetto liscio
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza (mm)
45
Diametro (mm)
200
Capacità di carico (kg)
220
Diametro dell'albero (mm)
20
Battistrada del materiale
Rubber
Lunghezza del mozzo (mm)
60
Cuscinetto
Cuscinetto liscio
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6R496730
EAN
4021885120122
UBB
500582895180
UNSPSC
48102100
Nr articolo produttore
B44.201
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare