Rotelle sciolte
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
6H570862
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
Spare wheel wheel dm 125 mm load cap. 100 kg rubber grey axle PROMAT
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
6H570862
Larghezza (mm)
32
Diametro (mm)
125
Capacità di carico (kg)
100
Diametro dell'albero (mm)
8
Modello a ruota
Altro
Battistrada del materiale
Rubber
Lunghezza del mozzo (mm)
36
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza (mm)
32
Diametro (mm)
125
Capacità di carico (kg)
100
Diametro dell'albero (mm)
8
Modello a ruota
Altro
Battistrada del materiale
Rubber
Lunghezza del mozzo (mm)
36
Cuscinetto
Cuscinetto a sfera
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6H570862
EAN
4260390226879
UBB
500582768122
UNSPSC
31162702
Nr articolo produttore
3000276033
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare