Body & Area pressure clamps
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
6E009465
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
Body clamp KREV150-2K clamping width 1500 mm radius 95 mm min./max. spreading wi
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6E009465
Gamma di serraggio (mm)
1500 - 1500
Lunghezza ganasce (mm)
95
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Gamma di serraggio (mm)
1500 - 1500
Lunghezza ganasce (mm)
95
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Forza di serraggio fino a 8.000 N. Superfici di serraggio parallele molto ampie con 3 tappi di pressione rimovibili. Alloggiamento in plastica rinforzata con metallo e braccio di scorrimento ottimizzato con doppia protezione della slitta per una maggiore potenza e sicurezza: La forza di serraggio impostata viene mantenuta e il braccio scorrevole non può scivolare involontariamente in condizioni di non bloccaggio. Può essere convertito senza attrezzi per lavori di spalmatura. Impugnatura simmetrica di alta qualità in plastica a 2 componenti con esagono incassato per una comoda applicazione della forza di serraggio (coppia massima 17 Nm). KREV con sezione superiore regolabile e fissabile in continuo per un posizionamento ottimale sul pezzo.
Numeri di articolo
Numero articolo
6E009465
EAN
4008158040219
UBB
500682474498
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
KREV150-2K
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare