Rotelle sciolte
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
6A647774
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
Spare wheel wheel dm 100 mm load cap. 150 kg polyamide, white axle dm 12 mm PROMAT
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
6A647774
Larghezza (mm)
36
Diametro (mm)
100
Capacità di carico (kg)
150
Diametro dell'albero (mm)
12
Modello a ruota
Altro
Battistrada del materiale
Altro
Lunghezza del mozzo (mm)
40
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza (mm)
36
Diametro (mm)
100
Capacità di carico (kg)
150
Diametro dell'albero (mm)
12
Modello a ruota
Altro
Battistrada del materiale
Altro
Lunghezza del mozzo (mm)
40
Cuscinetto
Cuscinetto a rullini
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6A647774
EAN
4260390223083
UBB
500582657085
UNSPSC
31162702
Nr articolo produttore
3000276073
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare