text.skipToContent text.skipToNavigation

Strip metal shears D122N overall length 225 mm capacity 0.6 x 25 mm right ERDI


The lower holder prevents band ends from springing up. For band width up to 25 mm, band thickness up to 0. 6 mm. Flat lower jaw easily slips under taut banding. Painted handles

Numero articolo 4J730222
Lunghezza della lama (mm) 15
Lunghezza (mm) 225
Funzionamento Destro
Spessore massimo della piastra (mm) 0.6
Modello diritto No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 15
Lunghezza (mm) 225
Funzionamento Destro
Spessore massimo della piastra (mm) 0.6
Modello diritto No

Descrizione

The lower holder prevents band ends from springing up. For band width up to 25 mm, band thickness up to 0. 6 mm. Flat lower jaw easily slips under taut banding. Painted handles

Numeri di articolo

Numero articolo 4J730222
UBB 500719110495
UNSPSC 27111506
Nr articolo produttore  D122N
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.