Rotelle sciolte
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
4F336764
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
Spare wheel wheel dm 160 mm load cap. 135 kg black solid rubber axle PROMAT
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
4F336764
Larghezza (mm)
40
Diametro (mm)
160
Capacità di carico (kg)
135
Diametro dell'albero (mm)
20
Modello a ruota
Solido con bordo
Battistrada del materiale
Rubber
Lunghezza del mozzo (mm)
59
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza (mm)
40
Diametro (mm)
160
Capacità di carico (kg)
135
Diametro dell'albero (mm)
20
Modello a ruota
Solido con bordo
Battistrada del materiale
Rubber
Lunghezza del mozzo (mm)
59
Cuscinetto
Cuscinetto a rullini
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4F336764
EAN
4260475211295
UBB
500582043849
UNSPSC
31162702
Nr articolo produttore
3000276039
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare