Rotelle sciolte
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
4C007762
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
Spare wheel wheel dm 200 mm load cap. 350 kg BS ROLLEN
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
4C007762
Larghezza
50
Diametro
200
Carico utile
350
Diametro dell'albero (mm)
20
Modello a ruota
Solido con bordo
Battistrada del materiale
Rubber
Lunghezza del mozzo (mm)
58
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
50
Diametro
200
Carico utile
350
Diametro dell'albero (mm)
20
Modello a ruota
Solido con bordo
Battistrada del materiale
Rubber
Lunghezza del mozzo (mm)
58
Cuscinetto
Cuscinetto liscio
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4C007762
EAN
4021885000547
UBB
500582003900
UNSPSC
48102100
Nr articolo produttore
B60.200
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare