Tool holders
Tutte le categorie
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Las-, soldeer- & gasproducten
Lijmen, afdichtingsmiddelen & tapes
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Speciale aanbiedingen
Technische chemicaliën
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
3P979085
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
Surface clamping chuck DIN 69893A Weldon clamping dm 6 mm HSK-A63 projecting len
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
3P979085
Diametro esterno (mm)
25
Diametro interno (mm)
6
Lunghezza totale (mm)
100
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro esterno (mm)
25
Diametro interno (mm)
6
Lunghezza totale (mm)
100
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3P979085
EAN
4015448560340
UBB
500581857165
UNSPSC
27112807
Nr articolo produttore
4000832368
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare