Aria calda e adesivi
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
3H146059
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
Hot air gun HG 2320 E 2300 W 80-650 degC 150-500 l/min STEINEL
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
3H146059
Larghezza (mm)
87
Altezza (mm)
200
Frequenza (Hz)
50 - 60
Con controllo della temperatura
SÌ
Lunghezza (mm)
253
Temperatura di esercizio (°C)
80 - 650
Potenza nominale assorbita (W)
2300
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza (mm)
87
Altezza (mm)
200
Frequenza (Hz)
50 - 60
Con controllo della temperatura
SÌ
Lunghezza (mm)
253
Temperatura di esercizio (°C)
80 - 650
Potenza nominale assorbita (W)
2300
Peso della macchina (kg)
1.024
Volume d'aria (l/min)
500
Controllo del flusso d'aria
Continuamente variabile
Tensione di alimentazione (V)
230 - 230
Con indicazione della temperatura
SÌ
Type
HG 2320 E
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3H146059
EAN
4007841007386
UBB
500581720298
UNSPSC
27112717
Nr articolo produttore
007386
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare