Contenitore per rifiuti
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
3D778270
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
Waste collector NO TOUCH 35L 35 l H690 mm DURABLE
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
3D778270
Colore
Silver
Larghezza (mm)
305
Altezza (mm)
690
Profondità (mm)
305
Forma
Rettangolare
Adatto per montaggio a parete
No
Volume (ml)
35
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Silver
Larghezza (mm)
305
Altezza (mm)
690
Profondità (mm)
305
Forma
Rettangolare
Adatto per montaggio a parete
No
Volume (ml)
35
Con coperchio del coperchio
SÌ
Materiale
Stainless steel
Con materiale di montaggio
No
Coperchio con comando a ginocchio
No
Può essere appeso a un supporto a parete
No
Staccato
SÌ
Fissaggio a scomparsa
No
Colore d'accento
Silver
Trattamento antibatterico
No
Con incavo separato
SÌ
Materiale della nicchia
Plastic
Coperchio con comando a pedale
No
Type
342323
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3D778270
EAN
4005546728353
UBB
500581698437
UNSPSC
47131611
Nr articolo produttore
9000463332
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare