Lever clamps
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
2Y288540
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
Push-pull type toggle clamp size 25 1 x STC-IHH25 + 1 x STC-SET-T20 BESSEY
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
2Y288540
Forza di trazione massima (N)
2500
Tipo
Morsetto a leva tipo push-pull
Larghezza (mm)
35 - 35
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forza di trazione massima (N)
2500
Tipo
Morsetto a leva tipo push-pull
Larghezza (mm)
35 - 35
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Per l'utilizzo su tavoli multifunzione come Festool MFT e Sortimo WorkMo con diametro del foro di 20 mm e spessore della piastra da un minimo di 19 mm a un massimo di 25 mm. 25 mm
Numeri di articolo
Numero articolo
2Y288540
EAN
4008158040325
UBB
500682475636
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
STC-IHH25-T20
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare