Fanale da lavoro
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
2T869630
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
Desk lamp metal/plastic silver max. height 380 mm with table clamp with LED
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
2T869630
Metodo di montaggio
Serraggio
Classe di protezione
II
Alloggiamento del colore
Silver
Tipo di tensione
AC
Con dimmer
No
Con presa di corrente
No
Regolabile
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Metodo di montaggio
Serraggio
Classe di protezione
II
Alloggiamento del colore
Silver
Tipo di tensione
AC
Con dimmer
No
Con presa di corrente
No
Regolabile
SÌ
Con interruttore
SÌ
Pieghevole
SÌ
Lunghezza (mm)
340
Altezza/profondità (mm)
420
Alloggiamento del materiale
Altro
Tipo di lampada
LED non sostituibile
Tipo di apparecchio
Apparecchio da scrivania
Collegamento elettrico con sistema di connettori
SÌ
Coperchio del materiale
Senza copertura
Tensione nominale (V)
220 - 240
Con sorgente luminosa
SÌ
Adatto al numero di lampade
1
Con alimentatore
No
Temperatura del colore (K)
6500 - 6500
Potenza massima del sistema (W)
9
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1 (lm)
860
Colore della luce
White
Supporto IFTTT disponibile
No
Durata nominale L70/B50 a 25 °C (h)
10000
Regolazione 0-10 V
No
Regolazione 1-10 V
No
Dimmerazione DALI
No
Dimmerazione DMX
No
Potenziometro di regolazione della luminosità (integrato)
No
Dimmerazione LineSwitch
No
Dimmerazione sistema proprietario del produttore
No
Dimmerazione a modulazione di tensione di rete
No
Taglio di fase della dimmerazione
No
Fase di accensione della dimmerazione
No
Dimmerazione programmabile
No
Dimmerazione RF
No
Riduzione sinusoidale della dimmerazione
No
Dimmerazione Touch and Dim
No
Dimmerazione Zigbee
No
Dimmerazione con pulsante
No
Nessuna funzione di dimmerazione
SÌ
Dimmerazione DSI
No
Compatibile con Apple HomeKit
No
Compatibile con Google Assistant
No
Compatibile con Amazon Alexa
No
Temperatura colore regolabile
No
Flusso luminoso regolabile
No
Angolo del fascio luminoso regolabile
No
Alimentatore intercambiabile
No
Altezza regolabile
SÌ
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2T869630
EAN
4002390057189
UBB
500581549770
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
8203595
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare