Power Tools
Tutte le categorie
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Lepidlá, tesniace materiály a pásky
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Technické chemikálie
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Zváranie, spájkovanie & plyn
Řezání a broušení
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
2T717168
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
Promat Mortar stirrer 120 mm 600 mm 30 kg M14
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
2T717168
Lunghezza totale (mm)
600
Diametro del cesto (mm)
120
Quantità di materiale che può essere agitato (kg)
30 - 30
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
600
Diametro del cesto (mm)
120
Quantità di materiale che può essere agitato (kg)
30 - 30
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2T717168
EAN
4015448479185
UBB
500581548376
UNSPSC
22101902
Nr articolo produttore
4000816574
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare