Hose Technology
Tutte le categorie
Brands
Chemikalia techniczne
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Kleje, uszczelniacze i taśmy
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Oferty specjalne
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Spawanie, lutowanie & palniki gazowe
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
1X911320
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
NBR multi-purpose hose internal dm 19 mm wall thickness 4.5 mm length 40 m PROMAT
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
1X911320
Spessore della parete (mm)
4.5
Materiale intarsio
Textile
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
20
Materiale della parete interna
NBR/PVC
Materiale della parete esterna
NBR/PVC
Colore della parete interna
Black
Diametro nominale
3/4 di pollice (20)
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Spessore della parete (mm)
4.5
Materiale intarsio
Textile
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
20
Materiale della parete interna
NBR/PVC
Materiale della parete esterna
NBR/PVC
Colore della parete interna
Black
Diametro nominale
3/4 di pollice (20)
Pressione minima di scoppio (bar)
60
Parete interna elettricamente conduttiva
SÌ
Colore della parete esterna
Black
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1X911320
EAN
4045998162671
UBB
500581284279
UNSPSC
40142009
Nr articolo produttore
4000310031
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare