text.skipToContent text.skipToNavigation

Waste collector NO TOUCH 21L 21 l H570 mm DURABLE


Numero articolo 1G594320
Colore Silver
Larghezza (mm) 270
Altezza (mm) 570
Profondità (mm) 270
Forma Rettangolare
Adatto per montaggio a parete No
Volume (ml) 21
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Silver
Larghezza (mm) 270
Altezza (mm) 570
Profondità (mm) 270
Forma Rettangolare
Adatto per montaggio a parete No
Volume (ml) 21
Con coperchio del coperchio
Materiale Stainless steel
Con materiale di montaggio No
Coperchio con comando a ginocchio No
Può essere appeso a un supporto a parete No
Staccato
Fissaggio a scomparsa No
Colore d'accento Silver
Trattamento antibatterico No
Con incavo separato
Materiale della nicchia Plastic
Coperchio con comando a pedale No
Type 342223

Numeri di articolo

Numero articolo 1G594320
EAN 4005546728346
UBB 500581071650
UNSPSC 47131611
Nr articolo produttore  9000463331
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.