text.skipToContent text.skipToNavigation

Adjustable clamping lever GN 300 d1 M 10 mm l1 78 mm l2 - mm internal thread GANTER


Numero articolo 0Z372088
Design Maniglia a leva
Altezza 54
Tipo di accessori/componenti Maniglia a leva
Lunghezza della filettatura (mm) 10
Diametro 21
Lunghezza 78
Materiale Steel
Confezionato per 1

Specifiche

Design Maniglia a leva
Altezza 54
Tipo di accessori/componenti Maniglia a leva
Lunghezza della filettatura (mm) 10
Diametro 21
Lunghezza 78
Materiale Steel
Dimensione della filettatura (metrica) 10
Con manopola a sfera No
Metrico
Conico
Accessori
Parte No
Marchio GANTER

Numeri di articolo

Numero articolo 0Z372088
EAN 4045525153035
UBB 500573953246
UNSPSC 31162807
Nr articolo produttore  300-78-M10-SW
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.