text.skipToContent text.skipToNavigation

Pelican (straight cutting) shears D218 overall length 300 mm ERDI


For long continuous and straight cuts. Extra long blade is ideal for cutting through metal sheets. D218 – Painted handles. D118 – PVC dipped handles. Available as right cutter (in 300 mm dimension also available as left cutter)

Numero articolo 0V889370
Lunghezza della lama (mm) 62
Lunghezza (mm) 300
Funzionamento Destro
Spessore massimo della piastra (mm) 1
Modello diritto
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 62
Lunghezza (mm) 300
Funzionamento Destro
Spessore massimo della piastra (mm) 1
Modello diritto

Descrizione

For long continuous and straight cuts. Extra long blade is ideal for cutting through metal sheets. D218 – Painted handles. D118 – PVC dipped handles. Available as right cutter (in 300 mm dimension also available as left cutter)

Numeri di articolo

Numero articolo 0V889370
UBB 500719114786
UNSPSC 27111506
Nr articolo produttore  D218-300L
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.