Compressori a pistoni
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
0M648230
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
Compressor Aerotec Vento Silent 6 110 l/min 8 bar 0.7 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
0M648230
Colore
Altro
Larghezza (mm)
8.26
Altezza (mm)
21.2
Peso (g)
15
Pressione massima (bar)
8
Potenza del motore (kW)
0.7
Velocità di rotazione (1/min)
1440
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Altro
Larghezza (mm)
8.26
Altezza (mm)
21.2
Peso (g)
15
Pressione massima (bar)
8
Potenza del motore (kW)
0.7
Velocità di rotazione (1/min)
1440
Livello di prestazione sonora (dBA)
68
Tipo di motore
Elettrico
Tensione di collegamento (V)
230
Frequenza
50 Hz
Quantità erogata (kg)
0.09
Capacità del serbatoio (l)
6
Con avvio/arresto automatico
SÌ
Numero di cilindri
1
Con protezione del motore
SÌ
Con molla di sicurezza
No
Con valvola di scarico
SÌ
Con scarico della condensa
No
Tubo flessibile di collegamento
Accoppiamento rapido
Pressione massima di esercizio (psi) (psi (lbf/in²))
116
Tipo di lubrificazione
Nessuno
Numero di connessioni in uscita
1
Mobile
SÌ
Azionamento
Direct
Con valvola di non ritorno
No
Dimensioni di connessione in uscita
Altro
Type
25111101, Aerotec Vento 6
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0M648230
EAN
4260135770490
UBB
500573794764
UNSPSC
40151605
Nr articolo produttore
2005210
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare