Rotelle sciolte
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
0C032242
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
Spare wheel wheel dm 200 mm load cap. 350 kg polyamide, white axle dm 20 mm PROMAT
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
0C032242
Larghezza (mm)
50
Diametro (mm)
200
Capacità di carico (kg)
350
Diametro dell'albero (mm)
20
Modello a ruota
Altro
Battistrada del materiale
Altro
Lunghezza del mozzo (mm)
59
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza (mm)
50
Diametro (mm)
200
Capacità di carico (kg)
350
Diametro dell'albero (mm)
20
Modello a ruota
Altro
Battistrada del materiale
Altro
Lunghezza del mozzo (mm)
59
Cuscinetto
Cuscinetto a rullini
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0C032242
EAN
4260475212674
UBB
500573643532
UNSPSC
31162702
Nr articolo produttore
3000276076
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare