text.skipToContent text.skipToNavigation

OXXA Stivali di sicurezza POLAR S3 40


Numero articolo 0F181760
Colore Black
Design Alto alla caviglia
A tenuta stagna
Tipo Stivale
Senza metallo No
Tipo di chiusura Tirare
Versione ignifuga No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Black
Design Alto alla caviglia
A tenuta stagna
Tipo Stivale
Senza metallo No
Tipo di chiusura Tirare
Versione ignifuga No
Misura della scarpa 40
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Unisex
Modello bambino No
Materiale della suola Altro
Materiale della parte superiore Leather
Calzata ampia No
Fodera interna No
Con caviglia rinforzata No
Con puntale di sicurezza
Materiale punta di sicurezza Steel
Ortopediche No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile No
Con intersuola
Materiale intersuola Steel
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRC
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL) No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s3
Antistatiche
Antiscivolo
Marchio OXXA Basic
Codice merceologico 64034000
Model Polar
Type Safety Boots

Numeri di articolo

Numero articolo 0F181760
EAN 8718249023118
UBB 500572258936
UNSPSC 46181604
Nr articolo produttore  51192540
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.