text.skipToContent text.skipToNavigation

Spazzola Tyrolit Busby 12 x 20-6 x 60


Le spazzole metalliche PREMIUM per smerigliatrice diritta sono la prima scelta per la lavorazione di punti difficili da raggiungere sui pezzi in acciaio. Il prodotto è perfetto per rimuovere ruggine, vernice e lacche, nonché per la preparazione e la finitura delle superfici. Soprattutto nella pulizia dell'interno dei tubi, questi strumenti mostrano le l

Numero articolo 2N676109
Modello Dritto
Materiale Steel
Collegamento del perno
Diametro della spazzola (mm) 12
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Modello Dritto
Materiale Steel
Collegamento del perno
Diametro della spazzola (mm) 12

Descrizione

Le spazzole metalliche PREMIUM per smerigliatrice diritta sono la prima scelta per la lavorazione di punti difficili da raggiungere sui pezzi in acciaio. Il prodotto è perfetto per rimuovere ruggine, vernice e lacche, nonché per la preparazione e la finitura delle superfici. Soprattutto nella pulizia dell'interno dei tubi, questi strumenti mostrano le loro qualità. I diversi design delle spazzole metalliche consentono di svolgere compiti versatili, da quelli più delicati (DW - annodato) a quelli più grossolani (DZ - annodato). Quest'ultima si diffonde a seconda della velocità selezionata e può quindi gestire un'ampia varietà di diametri di fori. Inoltre, la versione DZ annodata si distingue per la massima durata e robustezza.

Numeri di articolo

Numero articolo 2N676109
EAN 9003179034310
UBB 500572104734
UNSPSC 27111907
Nr articolo produttore  903431
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.