text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Optima Rotary burr 10X20X6 CYL.


OPTIMAtools

Objednací číslo Q1109.000.003
Head form Cylinder
Shaft diameter (mm) 6
Suitable for stainless steel Yes
Working length (mm) 20
Suitable for aluminium Yes
Baleno po 1

Specifikace

Head form Cylinder
Shaft diameter (mm) 6
Suitable for stainless steel Yes
Working length (mm) 20
Suitable for aluminium Yes
Suitable for plastic Yes
Suitable for cast iron Yes
Suitable for nonferrous metals Yes
Cutting material HM
With shaft Yes
Diameter cutter (mm) 10
Head form according to DIN 8032 ZYA
Brand Optima

Popis

OPTIMAtools

Čísla materiálu

Objednací číslo Q1109.000.003
EAN 8595129319369
UBB 500579655894
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky A1020S06
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.