Food & Dairy machine building
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
Occhielli
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
Terminale e connettori
Terminali
Occhielli
5V480947
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
Occhiello Ripca 4 4,3 mm 100 pezzi
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
5V480947
Senza alogeni
No
Protezione della superficie
Tinned
Lunghezza totale (mm)
15.8
Forma della flangia
Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Materiale
Copper
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Senza alogeni
No
Protezione della superficie
Tinned
Lunghezza totale (mm)
15.8
Forma della flangia
Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Materiale
Copper
Dimensione del bullone (metrica)
4.3
Gamma AWG
20 - 16
Sezione trasversale nominale (mm²)
0.5 - 1.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
SÌ
Adatto per conduttori piatti
SÌ
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C)
No
Adatto per vernice isolante
No
Adatto per conduttori solidi
SÌ
Adatto per conduttori a trefoli
SÌ
Adatto per conduttori rotondi
SÌ
Secondo DIN
SÌ
Marchio
Ripca
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5V480947
EAN
8712734057114
UBB
500644278474
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
1.25-4-100